SIGNIFY ITALY SPA - PHA42518799 LL523T 4X2.5+2X1.5 GEN2 WH - 42518799

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2276 mm
Ausführung - sonstige
Farbe - weiß
Schutzart (IP) - IP20
Anzahl der Verdrahtungsadern - 7
Packung
1 ST
EAN
8720169425187
Artikelnummer
PHA42518799
Herstellernummer
42518799
Hersteller
PHI
Länge:
2276 mm
Ausführung:
sonstige
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Verdrahtungsadern:
7
Mit Verdrahtung:
ja
Werkstoff:
Stahl
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein
Mit Kabelrinne:
nein
Variabler Geräteträgerabstand:
ja
Integrierte elektromechanische Kupplung:
ja
Breite:
62 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Schutzklasse:
I
Querschnitt der Verdrahtungsadern:
2.5 mm²
Höhe:
41 mm







