SIGNIFY ITALY SPA - PHA40758200 BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BR - 40758200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 25000 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 162 W
Schutzart (IP) - IP65
Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 3114.81 kg CO2 eq.
EAN
8718699407582
Artikelnummer
PHA40758200
Herstellernummer
40758200
Hersteller
PHI
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
25000 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
162 W
Schutzart (IP):
IP65
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend 41-80°
Leuchtenlichtausbeute:
154 lm/W
Dimmung DALI:
ja
Dimmung 1-10 V:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Montageart:
Aufbau
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
Silber
Dimmung 0-10 V:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Fassung:
ohne
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
4
Geeignet für Lampenleistung:
0...162 W
Dimmung Zigbee:
nein
Geeignet für Nebenleuchtmittel:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Lichtfarbe:
weiß
Dimmung programmierbar:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Spannungsart:
AC
Ballwurfsicher:
nein
Dimmung RF:
nein
Nennstrom:
570...570 mA
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Schlagfestigkeit:
IK07
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Anschlussart:
Schraubklemme
Breite:
490 mm
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:
-30...45 °C
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Länge:
600 mm
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Ohne Dimmfunktion:
nein
Reflektor:
ohne
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
80 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
20 %
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
ja
Notstromversorgung integriert:
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Klirrfaktor (THD):
0.2
Leistungsfaktor:
0.9
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Höhe/Tiefe:
110 mm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Polzahl:
5
Leiterquerschnitt:
0.75 mm²
Mit Schutzabdeckung:
ja
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
12
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
20


