Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHA40755100 BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI BR

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHA40755100 BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI BR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 13000 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 84 W

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°

Packung

  • 1 ST

EAN

8718699407551

Artikelnummer

PHA40755100

Herstellernummer

40755100

Hersteller

PHI

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

13000 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

84 W

Schutzart (IP):

IP65

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Leuchtenlichtausbeute:

154 lm/W

Dimmung DALI:

ja

Dimmung 1-10 V:

nein

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Montageart:

Aufbau

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

Silber

Dimmung 0-10 V:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Fassung:

ohne

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

2

Geeignet für Lampenleistung:

0...84 W

Dimmung Zigbee:

nein

Geeignet für Nebenleuchtmittel:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Lichtfarbe:

weiß

Dimmung programmierbar:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Spannungsart:

AC

Ballwurfsicher:

nein

Dimmung RF:

nein

Nennstrom:

465...465 mA

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Schlagfestigkeit:

IK07

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Anschlussart:

Schraubklemme

Breite:

410 mm

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:

-30...45 °C

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Länge:

460 mm

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Ohne Dimmfunktion:

nein

Reflektor:

ohne

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

80 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

20 %

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

ja

Notstromversorgung integriert:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Klirrfaktor (THD):

0.2

Leistungsfaktor:

0.9

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Höhe/Tiefe:

104 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

5

Leiterquerschnitt:

0.75 mm²

Mit Schutzabdeckung:

ja

Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:

12

Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:

20

Con la terza generazione dell'illuminazione a sospensione di GentleSpace, continuiamo a portare innovazioni sul mercato offrendo soluzioni di illuminazione ad alta efficienza per elevate altezze ed applicazioni industriali. GentleSpace gen3 offre una vasta gamma di opzioni in termini di ottiche ed ampiezze del fascio luminoso (da molto stretto a largo), diverse possibilità di montaggio, pacchetti lumen e accessori. GentleSpace gen3 è la soluzione di illuminazione su misura, ideale per qualsiasi altezza ed applicazione industriale. E' possibile gestire facilmente eventuali modifiche nei requisiti dell'applicazione (come le modifiche al layout) grazie al suo sistema ottico flessibile, che può essere facilmente regolato anche dopo l'installazione. Inoltre GentleSpace gen3 offre anche l'opzione di connettività avanzata ed è adattabile ai sistemi IoT come Interact Industry. Nel complesso, se stai cercando una soluzione "plug&play"affidabile, efficiente, flessibile e controllabile in remoto, GentleSpace gen3 è la soluzione che più si addice alle tue esigenze.