Startseite
Auslauf

SIGNIFY ITALY SPA - PHA38329200 LL500Z CPE WH

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - weiß

  • Länge - 400 mm

  • Breite - 68 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8718696383292

Artikelnummer

PHA38329200

Herstellernummer

38329200

Hersteller

PHI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

weiß

Länge:

400 mm

Breite:

68 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Höhe:

35 mm

Transparent:

nein

Maxos Fusion è un sistema trunking a LED, adattabile a molteplici applicazioni, che offre un'eccellente qualità della luce, riducendo al contempo i costi energetici rispetto alle lampade fluorescenti. Per il retail, è disponibile una gamma di pannelli lineari, non lineari e lampade spot che possono essere facilmente installati sul binario, illuminando e mettendo in risalto la merce esposta in modo brillante. I prodotti per applicazioni industriali sono invece volti a ridurre i costi di installazione e manutenzione, impiegando meno pannelli lineari. Grazie a una configurazione elettrica fino a 13 conduttori, alla libertà di posizionamento degli apparecchi e all'integrazione di altri servizi/hardware di terze parti, il sistema Maxos Fusion consente di ridurre l'ingombro sul soffitto. Inoltre, può essere facilmente riconfigurato per adattarsi a future modifiche strutturali. Maxos Fusion è predisposto per l'integrazione di sensori di raccolta dati, consentendo così di avere informazioni dettagliate utili perottimizzare l'attività aziendale.