SIGNIFY ITALY SPA - PHA38113800 RCS750 3C L4000 WH (XTS4400-3) - 38113800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 200...250 V
Anzahl der Gruppen/Phasen - 3
Farbe - weiß
Länge - 4000 mm
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 3700 W
Packung
1 ST
EAN
8711559381138
Artikelnummer
PHA38113800
Herstellernummer
38113800
Hersteller
PHI
Nennspannung:
200...250 V
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Farbe:
weiß
Länge:
4000 mm
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
3700 W
Ausführung der Oberfläche:
matt
Busfähig:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Form:
rechteckig
Schutzklasse:
I
Höhe:
33 mm
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Breite:
32 mm
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Biegbar:
nein
Außendurchmesser:
0 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
0 mm


