SIGNIFY ITALY SPA - PHA38108400 RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1) - 38108400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 200...250 V
Anzahl der Gruppen/Phasen - 3
Farbe - Aluminium
Länge - 3000 mm
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 3700 W
Packung
1 ST
Produktserien
3-circuit Square
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8711559381084
Artikelnummer
PHA38108400
Herstellernummer
38108400
Hersteller
PHI
Nennspannung:
200...250 V
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Farbe:
Aluminium
Länge:
3000 mm
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
3700 W
Ausführung der Oberfläche:
matt
Busfähig:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Form:
rechteckig
Schutzklasse:
I
Höhe:
33 mm
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Breite:
32 mm
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Biegbar:
nein
Außendurchmesser:
0 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
0 mm



