SIGNIFY ITALY SPA - PHA14984499 ZRS750 CS WH (XTSP11-3) - 14984499

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Länge - 300 mm
Form - rechteckig
Biegbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8711559149844
Artikelnummer
PHA14984499
Herstellernummer
14984499
Hersteller
PHI
Farbe:
weiß
Länge:
300 mm
Form:
rechteckig
Biegbar:
nein
Il sistema binario trifase RCS750, costituito da un solido binario in alluminio con quattro conduttori e disponibile nelle misure da 1, 2, 3 e 4 m, può essere installato semplicemente nella configurazione desiderata: orizzontale o verticale, a soffitto (a plafone o a incasso), a parete o su pannelli singoli. Il sistema permette inoltre di realizzare una struttura a sospensione in cui tutti gli apparecchi sono dotati di alimentazione separata e possono essere commutati singolarmente; inoltre si possono spostare semplicemente, in modo tale da modificare gli scenari luminosi in base alle specifiche esigenze e creare un sistema binario multifunzionale per l'illuminazione d'accento ed eventualmente l'esposizione di materiale pubblicitario e decorativo. È inoltre disponibile una gamma di adattatori, connettori di alimentazione e accessori di fissaggio.


