Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHA14530171 BY020Z G2 ALU - 14530171

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHA14530171 BY020Z G2 ALU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Ausstrahlungswinkel - 82 °

  • Farbe - Aluminium

  • Lichtverteiler - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8719514530171

Artikelnummer

PHA14530171

Herstellernummer

14530171

Hersteller

PHI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

82 °

Farbe:

Aluminium

Lichtverteiler:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

glänzend

Länge:

382 mm

Breite:

382 mm

Durchmesser:

382 mm

Raster gelocht:

nein

Reflektor gelocht:

ja

Höhe/Tiefe:

156 mm

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

sonstige

La gamma Ledinaire offre una selezione mirata di apparecchi di illuminazione LED, dotati ciascuno dell'elevato livello di qualità Philips a un prezzo vantaggioso. Affidabilità, efficienza energetica e convenienza: semplicemente quello di cui hai bisogno.