Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHA10854700 LL234X 5X2.5 BC - 10854700

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHA10854700 LL234X 5X2.5 BC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3400 mm

  • Ausführung - 1-längig

  • Farbe - weiß

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Anzahl der Verdrahtungsadern - 5

Packung

  • 1 ST

EAN

8719514108547

Artikelnummer

PHA10854700

Herstellernummer

10854700

Hersteller

PHI

Länge:

3400 mm

Ausführung:

1-längig

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Anzahl der Verdrahtungsadern:

5

Mit Verdrahtung:

ja

Werkstoff:

Stahl

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

Mit Kabelrinne:

nein

Variabler Geräteträgerabstand:

nein

Integrierte elektromechanische Kupplung:

ja

Breite:

80 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Schutzklasse:

I

Querschnitt der Verdrahtungsadern:

2.5 mm²

Höhe:

43 mm

CoreLine Fila continua Gen2 è un sistema di luci in linea progettato per assicurare la massima semplicità. Grazie alla possibilità di scegliere la lunghezza, il flusso e la forma del fascio, permette di soddisfare le esigenze di qualsiasi progetto e applicazione. Semplice da utilizzare e integrare con lampade spot e sensori, CoreLine Fila continua Gen2 assicura illuminazione coerente di alta qualità con in più protezione contro l'ingresso accidentale di acqua. Questo sistema innovativo è anche semplice da assemblare e installare per rendere più rapide le attività di retrofit e ristrutturazione.