Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHA10811000 LL234X 160S/840 2X PSD WB 7X2.5 - 10811000

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHA10811000 LL234X 160S/840 2X PSD WB 7X2.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 100 W

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Ausstrahlungswinkel - extrem breitstrahlend >80°

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 16000 lm

Packung

  • 1 ST

EAN

8719514108110

Artikelnummer

PHA10811000

Herstellernummer

10811000

Hersteller

PHI

Max. Systemleistung:

100 W

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP20

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

16000 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Länge:

3400 mm

Lichtverteilung:

symmetrisch

Gehäusefarbe:

weiß

Breite:

80 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Dimmung DALI:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Polzahl:

7

Spannungsart:

AC

Fassung:

ohne

Art der Verdrahtung:

mit Durchgangsverdrahtung

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Geeignet für Notlicht:

nein

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Dimmung programmierbar:

ja

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

6

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennstrom:

350...350 mA

Dimmung 1-10 V:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Schutzklasse:

I

Dimmung Zigbee:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Leuchtenlichtausbeute:

160 lm/W

Dimmung 0-10 V:

nein

Anschlussart:

Steckklemme

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung DMX:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Höhe/Tiefe:

50 mm

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Ohne Dimmfunktion:

nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Reflektor:

ohne

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

80 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

5 %

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Notstromversorgung integriert:

nein

Leistungsfaktor:

0.95

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

CoreLine Fila continua Gen2 è un sistema di luci in linea progettato per assicurare la massima semplicità. Grazie alla possibilità di scegliere la lunghezza, il flusso e la forma del fascio, permette di soddisfare le esigenze di qualsiasi progetto e applicazione. Semplice da utilizzare e integrare con lampade spot e sensori, CoreLine Fila continua Gen2 assicura illuminazione coerente di alta qualità con in più protezione contro l'ingresso accidentale di acqua. Questo sistema innovativo è anche semplice da assemblare e installare per rendere più rapide le attività di retrofit e ristrutturazione.