SIGNIFY ITALY SPA - PHA10024400 BN126C LED52S/840 PSU ELB3 L1500 - 10024400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 44 W
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 5200 lm
Länge - 1450 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 880.47 kg CO2 eq.
EAN
8720169100244
Artikelnummer
PHA10024400
Herstellernummer
10024400
Hersteller
PHI
Max. Systemleistung:
44 W
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
5200 lm
Länge:
1450 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Breite:
65 mm
Werkstoff:
Stahl
Gehäusefarbe:
weiß
Dimmung DALI:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Fassung:
sonstige
Dimmung 1-10 V:
nein
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Schalter:
nein
Geeignet für Notlicht:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Bewegungsmelder:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
AC
Schutzklasse:
I
Lichtfarbe:
weiß
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Anschlussart:
sonstige
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Dimmung DSI:
nein
Höhe/Tiefe:
65 mm
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Polzahl:
3
Dimmung Zigbee:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Nennstrom:
70...70 mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
80 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
5 %
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein
Notstromversorgung integriert:
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Leistungsfaktor:
0.9
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Mit Lampenschutzkorb:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Leiterquerschnitt:
1 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
118 lm/W
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Bedienung über Bluetooth:
nein
Kompatibel mit Casambi:
nein


