Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHA07403999 ZRS750 CCPE GR (XTS35-1) - 07403999

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHA07403999 ZRS750 CCPE GR (XTS35-1)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder L-Form

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Länge - 65 mm

  • Breite - 65 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8718696074039

Artikelnummer

PHA07403999

Herstellernummer

07403999

Hersteller

PHI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder L-Form

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Länge:

65 mm

Breite:

65 mm

ZRS750 CCPE GR (XTS35-1)