Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHA06566299 ZCS750 5C6 CCPI BK (XTSC634-2) - 06566299

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8718696065662

Artikelnummer

PHA06566299

Herstellernummer

06566299

Hersteller

PHI

Concepito per l'uso con proiettori DALI con un adattatore dedicato, DALI Square Track e ideale per gli utenti che desiderano ottenere flessibilita di illuminazione per creare un'atmosfera specifica nei propri punti vendita e riduzione del consumo energetico. Il sistema e composto da un solido binario in alluminio disponibile in diverse lunghezze e con una gamma di conduttori elettrici. Consente di creare qualsiasi configurazione desiderata, orizzontale o verticale, con montaggio sul soffitto o nel soffitto, a parete o su pannelli free-standing. Il sistema puo anche essere utilizzato come struttura fluttuante. Tutti gli apparecchi hanno un'alimentazione separata e possono essere commutati selettivamente. Possono essere facilmente spostati per modificare illuminazione e presentazione. In questo modo, e possibile creare un sistema su binario multifunzionale per soluzioni di illuminazione d'accento, oppure a sospensione per pubblicita e materiale decorativo.