Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHA06563199 ZCS750 5C6 IPC BK (XTSC621-2) - 06563199

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHA06563199 ZCS750 5C6 IPC BK (XTSC621-2)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade

  • Ader-Zahl - 6

  • Farbe - schwarz

  • Nennquerschnitt - 2 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

8718696065631

Artikelnummer

PHA06563199

Herstellernummer

06563199

Hersteller

PHI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder gerade

Ader-Zahl:

6

Farbe:

schwarz

Nennquerschnitt:

2 mm²

Concepito per l'uso con proiettori DALI con un adattatore dedicato, DALI Square Track è ideale per gli utenti che desiderano ottenere flessibilità di illuminazione per creare un'atmosfera specifica nei propri punti vendita e riduzione del consumo energetico. Il sistema è composto da un solido binario in alluminio disponibile in diverse lunghezze e con una gamma di conduttori elettrici. Consente di creare qualsiasi configurazione desiderata, orizzontale o verticale, con montaggio sul soffitto o nel soffitto, a parete o su pannelli free-standing. Il sistema può anche essere utilizzato come struttura fluttuante. Tutti gli apparecchi hanno un'alimentazione separata e possono essere commutati selettivamente. Possono essere facilmente spostati per modificare illuminazione e presentazione. In questo modo, è possibile creare un sistema su binario multifunzionale per soluzioni di illuminazione d'accento, oppure a sospensione per pubblicità e materiale decorativo.