SIGNIFY ITALY SPA - PHA06556399 ZCS750 5C6 EPSL GR (XTSC612-1) - 06556399

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - End-Einspeisung
Ader-Zahl - 6
Farbe - grau
Nennquerschnitt - 2 mm²
Zubehör - ja
Packung
1 ST
EAN
8718696065563
Artikelnummer
PHA06556399
Herstellernummer
06556399
Hersteller
PHI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
End-Einspeisung
Ader-Zahl:
6
Farbe:
grau
Nennquerschnitt:
2 mm²
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Concepito per l'uso con proiettori DALI con un adattatore dedicato, DALI Square Track e ideale per gli utenti che desiderano ottenere flessibilita di illuminazione per creare un'atmosfera specifica nei propri punti vendita e riduzione del consumo energetico. Il sistema e composto da un solido binario in alluminio disponibile in diverse lunghezze e con una gamma di conduttori elettrici. Consente di creare qualsiasi configurazione desiderata, orizzontale o verticale, con montaggio sul soffitto o nel soffitto, a parete o su pannelli free-standing. Il sistema puo anche essere utilizzato come struttura fluttuante. Tutti gli apparecchi hanno un'alimentazione separata e possono essere commutati selettivamente. Possono essere facilmente spostati per modificare illuminazione e presentazione. In questo modo, e possibile creare un sistema su binario multifunzionale per soluzioni di illuminazione d'accento, oppure a sospensione per pubblicita e materiale decorativo.



