SIEMENS - SIEBVP:610412 BD2-AK04/FS250BS-4 Cassetta di derivazione 225 A / 1 x a 4 poli con interruttore di manovra BS - BVP:610412

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 225 A
Polzahl - 5
Abgangsart - Leitungseinführung
Phasenselektion - nein
Anzahl der CEE-Steckdosen - 0
Packung
1 ST
EAN
4019169810050
Artikelnummer
SIEBVP:610412
Herstellernummer
BVP:610412
Hersteller
SIE
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
225 A
Polzahl:
5
Abgangsart:
Leitungseinführung
Phasenselektion:
nein
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
400...400 V
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Mit Arretierung:
ja
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Länge:
725 mm
Breite:
494 mm
Höhe:
336 mm


