SIEMENS - SIEBVP:261999 BD2A-1000-VE Alimentazione quadro di distribuzione 1000 A
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einspeisungsstelle - Ende
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 1000 A
Polzahl - 5
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 690...690 V
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
EAN
4019169787703
Artikelnummer
SIEBVP:261999
Herstellernummer
BVP:261999
Hersteller
SIE
Einspeisungsstelle:
Ende
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
1000 A
Polzahl:
5
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
690...690 V
Schutzart (IP):
IP54
Breite:
295 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Länge:
307 mm
Höhe:
142 mm
BD2A-1000-VE Alimentazione quadro di distribuzione 1000 A