Startseite

SIEMENS - SIEBVP:261488 BD2A-3-400-SB-2 lunghezza standard 2,25 m 400 A, N+ PE, 8 punti di derivazione - BVP:261488

KopierenKopieren
SIEMENS - SIEBVP:261488 BD2A-3-400-SB-2 lunghezza standard 2,25 m 400 A, N+ PE, 8 punti di derivazione

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 400 A

  • Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 690...690 V

  • Polzahl - 5

  • Länge - 225 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169785860

Artikelnummer

SIEBVP:261488

Herstellernummer

BVP:261488

Hersteller

SIE

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:

400 A

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:

690...690 V

Polzahl:

5

Länge:

225 mm

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Anzahl der Abgangsstellen:

8

Flexibel:

nein

RAL-Nummer:

7035

Breite:

167 mm

Höhe:

68 mm

BD2A-3-400-SB-2 lunghezza standard 2,25 m 400 A, N+ PE, 8 punti di derivazione