SIEMENS - SIEBVP:233559 BD01-125-3-1 condotto sbarre 125 A - BVP:233559
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 125 A
Ausführung - Einzel
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 400...400 V
Polzahl - 5
Länge - 3000 mm
Packung
1 ST
EAN
4019169759267
Artikelnummer
SIEBVP:233559
Herstellernummer
BVP:233559
Hersteller
SIE
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
125 A
Ausführung:
Einzel
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
400...400 V
Polzahl:
5
Länge:
3000 mm
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP54
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Anzahl der Abgangsstellen:
3
Flexibel:
nein
RAL-Nummer:
7035
Breite:
25 mm
Höhe:
90 mm


