SIEMENS - SIEBVP:090167 BD01-160-R2 Elemento di deviazione 1,0 m
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 160 A
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 400...400 V
Polzahl - 5
Länge - 1 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
4019169736541
Artikelnummer
SIEBVP:090167
Herstellernummer
BVP:090167
Hersteller
SIE
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
160 A
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
400...400 V
Polzahl:
5
Länge:
1 mm
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP54
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Flexibel:
ja
RAL-Nummer:
7035
BD01-160-R2 Elemento di deviazione 1,0 m