SIEMENS - SIEBVP:045890 BD2-800-R Elementi di deviazione flessibili - BVP:045890
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 100 A
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 400...400 V
Farbe - grau
Schutzart (IP) - IP54
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4
Packung
1 ST
EAN
4019169702225
Artikelnummer
SIEBVP:045890
Herstellernummer
BVP:045890
Hersteller
SIE
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
100 A
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
400...400 V
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP54
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Anzahl der Abgangsstellen:
8
Flexibel:
ja
BD2-800-R Elementi di deviazione flessibili


