SIEMENS - SIEBVP:034261 BD01-R2 Elemento di deviazione 1,0 m - BVP:034261
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Winkelkasten
Polzahl - 5
Flexibel - ja
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 100 A
Länge - 1 m
Packung
1 ST
EAN
4019169701211
Artikelnummer
SIEBVP:034261
Herstellernummer
BVP:034261
Hersteller
SIE
Ausführung:
Winkelkasten
Polzahl:
5
Flexibel:
ja
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
100 A
Länge:
1 m
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
400...400 V
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP54
RAL-Nummer:
7035
BD01-R2 Elemento di deviazione 1,0 m


