SIEMENS - SIEBVP:034260 BD01-R1 Elemento di deviazione 0,5 m - BVP:034260
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Winkelkasten
Polzahl - 5
Flexibel - ja
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 100 A
Länge - 0.5 m
Packung
1 ST
EAN
4019169701204
Artikelnummer
SIEBVP:034260
Herstellernummer
BVP:034260
Hersteller
SIE
Ausführung:
Winkelkasten
Polzahl:
5
Flexibel:
ja
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
100 A
Länge:
0.5 m
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
400...400 V
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP54
RAL-Nummer:
7035
BD01-R1 Elemento di deviazione 0,5 m


