Startseite

SIEMENS - SIEBVP:034255 BD01-63-3-0,5 Condotto sbarre 63 A

KopierenKopieren
SIEMENS - SIEBVP:034255 BD01-63-3-0,5 Condotto sbarre 63 A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 63 A

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 400...400 V

  • Polzahl - 5

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169701150

Artikelnummer

SIEBVP:034255

Herstellernummer

BVP:034255

Hersteller

SIE

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:

63 A

Ausführung:

Einzel

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:

400...400 V

Polzahl:

5

Länge:

3000 mm

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP54

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Anzahl der Abgangsstellen:

6

Flexibel:

nein

RAL-Nummer:

7035

Breite:

25 mm

Höhe:

90 mm

BD01-63-3-0,5 Condotto sbarre 63 A