SIEMENS - SIE8WH91300PA00 Morsetto di collegamento schermo, per sbarre collettrici, diametro 20-35 mm - 8WH91300PA00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zulässiger Kabeldurchmesser - 20...35 mm
Montageart - Sammelschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Breite - 40 mm
Höhe - 106.5 mm
Packung
10 ST
EAN
4001869345659
Artikelnummer
SIE8WH91300PA00
Herstellernummer
8WH91300PA00
Hersteller
SIE
Zulässiger Kabeldurchmesser:
20...35 mm
Montageart:
Sammelschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite:
40 mm
Höhe:
106.5 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
morsetto di collegamento schermo, per il collegamento degli schermi su sbarre collettrici, diametro 20 ... 35 mm Tecnica di collegamento con morsetti combinabili per diverse applicazioni industriali e tecnica di installazione moderna di Siemens. Si può decidere indifferentemente se impiegare la tecnica di collegamento a vite, a molla, push-in oppure la tecnica di collegamento rapida: tutte le tecniche di collegamento sono liberamente combinabili tra di loro. Gli accessori per iscrizione e prova sono standardizzati e utilizzabili trasversalmente. Con i morsetti combinabili di Siemens si possono realizzare molte applicazioni in edifici industriali, funzionali e residenziali. È così disponibile la tecnica di collegamento adatta per ogni esigenza! I morsetticombinabili Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Contatto sicuro e durevole. 2. Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori. 3. Realizzazione di una molteplicità di applicazioni. 4. Tecnica di montaggio e tecnica di collegamento comode e semplici. 5. Ampia gamma di accessori standardizzati. 6. Sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. 7. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.


