Startseite

SIEMENS - SIE8WH90675BA06 Targhetta di siglatura, con simbolo di fulmine, verticale, larghezza del morsetto: 16,2 mm, giallo - 8WH90675BA06

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8WH90675BA06 Targhetta di siglatura, con simbolo di fulmine, verticale, larghezza del morsetto: 16,2 mm, giallo

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - gelb

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

4001869403441

Artikelnummer

SIE8WH90675BA06

Herstellernummer

8WH90675BA06

Hersteller

SIE

Farbe:

gelb

Halogenfrei:

nein

targhetta identificativa, con simbolo di fulmine, verticale, larghezza del morsetto: 16,2mm, gialla Tecnica di collegamento con morsetti combinabili per diverse applicazioni industriali e tecnica di installazione moderna di Siemens. Si può decidere indifferentemente se impiegare la tecnica di collegamento a vite, a molla, push-in oppure la tecnica di collegamento rapida: tutte le tecniche di collegamento sono liberamente combinabili tra di loro. Gli accessori per iscrizione e prova sono standardizzati e utilizzabili trasversalmente. Con i morsetti combinabili di Siemens si possono realizzare molte applicazioni in edifici industriali, funzionali e residenziali. È così disponibile la tecnica di collegamento adatta per ogni esigenza! I morsetti combinabili Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Contatto sicuro e durevole. 2. Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori. 3. Realizzazione di una molteplicità di applicazioni. 4. Tecnica di montaggio e tecnica di collegamento comode e semplici. 5. Ampia gamma di accessori standardizzati. 6. Sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. 7. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.