Startseite

SIEMENS - SIE8WH90401MB00 Accoppiamento a innesto elemento a destra confezionabile in proprio, con collegamento a molla - 8WH90401MB00

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8WH90401MB00 Accoppiamento a innesto elemento a destra confezionabile in proprio, con collegamento a molla

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Breite/Rastermaß - 5.2 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 50 ST

EAN

4001869346373

Artikelnummer

SIE8WH90401MB00

Herstellernummer

8WH90401MB00

Hersteller

SIE

Montageart:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Breite/Rastermaß:

5.2 mm

Farbe:

grau

accoppiamento a innesto elemento a destra confezionabile dal cliente, con morsetto a molla, 0,08-4mm², larghezza 6,2 mm, grigio Tecnica di collegamento con morsetti combinabili per diverse applicazioni industriali e tecnica di installazione moderna di Siemens. Si può decidere indifferentemente se impiegare la tecnica di collegamento a vite, a molla, push-in oppure la tecnica di collegamento rapida: tutte le tecniche di collegamento sono liberamente combinabili tra di loro. Gli accessori per iscrizione e prova sono standardizzati e utilizzabili trasversalmente. Con i morsetti combinabili di Siemens si possono realizzare molte applicazioni in edifici industriali, funzionali e residenziali. È così disponibile la tecnica di collegamento adatta per ogni esigenza! I morsetti combinabili Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Contatto sicuro e durevole. 2. Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori. 3. Realizzazione di una molteplicità di applicazioni. 4. Tecnica di montaggio e tecnica di collegamento comode e semplici. 5. Ampia gamma di accessori standardizzati. 6. Sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. 7. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.