SIEMENS - SIE8WH90206BS10 Ponticello a innesto, per morsetti con larghezza di 5,2 mm per ponticellamenti trasversali nel centro della morsettiera - 8WH90206BS10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 20
Bemessungsstrom In - 24 A
Rastermaß - 5.2 mm
Farbe - rot
Packung
10 ST
EAN
4001869344553
Artikelnummer
SIE8WH90206BS10
Herstellernummer
8WH90206BS10
Hersteller
SIE
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
20
Bemessungsstrom In:
24 A
Rastermaß:
5.2 mm
Farbe:
rot
Montageart:
steckbar
Isoliert:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
ponticello a innesto, per morsetti con larghezza di 5,2 mm per ponticelli trasversali nel centro del morsetto, a 20 poli, petrolio Tecnica di collegamento con morsetti combinabili per diverse applicazioni industriali e tecnica di installazione moderna diSiemens. Si può decidere indifferentemente se impiegare la tecnica di collegamento a vite, a molla, push-in oppure la tecnica di collegamento rapida: tutte le tecniche di collegamento sono liberamente combinabili tra di loro. Gli accessori per iscrizionee prova sono standardizzati e utilizzabili trasversalmente. Con i morsetti combinabili di Siemens si possono realizzare molte applicazioni in edifici industriali, funzionali e residenziali. È così disponibile la tecnica di collegamento adatta per ogni esigenza! I morsetti combinabili Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Contatto sicuro e durevole. 2. Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori. 3. Realizzazione di una molteplicità di applicazioni. 4. Tecnica di montaggio e tecnica di collegamento comode e semplici. 5. Ampia gamma di accessori standardizzati. 6. Sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. 7. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.


