SIEMENS - SIE8WH60000CG07 Morsetto passante PE 4 mm², larghezza 6,2 mm giallo-verde - 8WH60000CG07

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Steckklemmanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...6 mm²
PEN-Funktion möglich - nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2...6 mm²
Montageart - Hutschiene TH35
Packung
50 ST
EAN
4001869447643
Artikelnummer
SIE8WH60000CG07
Herstellernummer
8WH60000CG07
Hersteller
SIE
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckklemmanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...6 mm²
PEN-Funktion möglich:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...6 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2...6 mm²
Farbe:
grün/gelb
Anzahl der Etagen:
1
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25...4 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckklemmanschluss
Höhe:
55.93 mm
Breite:
6.149999999 mm
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
105...105 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
35.25 mm


