SIEMENS - SIE8WH20046CF00 Morsetto con sezionatore a coltello, collegamento a molla, 4 punti di collegamento - 8WH20046CF00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...2.5 mm²
Bemessungsstrom In - 20 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Farbe - grau
Montageart - Hutschiene TH35
Packung
50 ST
EAN
4001869346786
Artikelnummer
SIE8WH20046CF00
Herstellernummer
8WH20046CF00
Hersteller
SIE
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08...2.5 mm²
Bemessungsstrom In:
20 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Farbe:
grau
Montageart:
Hutschiene TH35
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14...2.5 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
4
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung der Längstrennung:
sonstige
Höhe:
84.03 mm
Ausführung der Quertrennung:
ohne
Breite:
5.149999999 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.25...2.5 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Betriebstemperatur:
-105...-60 °C
Tiefe:
36.5 mm
Etagen intern gebrückt:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit integrierter Prüfbuchse:
nein