SIEMENS - SIE8WH20035DF00 Morsetto con diodo, con collegamento a molla, 3 punti di collegamento passaggio da sinistra a destra - 8WH20035DF00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...2.5 mm²
Bauelementetyp - Diode
Bemessungsstrom In - 1 A
Montageart - Hutschiene TH35
Farbe - grau
Packung
50 ST
EAN
4001869346854
Artikelnummer
SIE8WH20035DF00
Herstellernummer
8WH20035DF00
Hersteller
SIE
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08...2.5 mm²
Bauelementetyp:
Diode
Bemessungsstrom In:
1 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
grau
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14...2.5 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
3
Bemessungsspannung:
800 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2.5...2.5 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-165...-165 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite:
5.149999999 mm
Höhe:
60.43 mm
Tiefe:
35.3 mm


