SIEMENS - SIE8WH20000CM07 Morsetti per conduttore di protezione con collegamento a molla, sezione: 2,5 ... 35 mm², larghezza: 16 mm - 8WH20000CM07

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 2.5...35 mm²
PEN-Funktion möglich - nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 2.5...35 mm²
Montageart - Hutschiene TH35
Packung
10 ST
EAN
4001869346922
Artikelnummer
SIE8WH20000CM07
Herstellernummer
8WH20000CM07
Hersteller
SIE
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
2.5...35 mm²
PEN-Funktion möglich:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2.5...35 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2.5...35 mm²
Farbe:
grün/gelb
Anzahl der Etagen:
1
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
2.5...35 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Höhe:
99.899999999 mm
Breite:
16 mm
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
105...105 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
58.449999999 mm


