SIEMENS - SIE8WH10000CQ07 Morsetto per conduttore di protezione con collegamento a vite, sezione: 35 ... 95 mm², AWG: 2-4/0, - 8WH10000CQ07

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 35...95 mm²
PEN-Funktion möglich - ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 25...95 mm²
Montageart - Hutschiene TH35
Packung
10 ST
EAN
4001869345765
Artikelnummer
SIE8WH10000CQ07
Herstellernummer
8WH10000CQ07
Hersteller
SIE
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
35...95 mm²
PEN-Funktion möglich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
25...95 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
95...95 mm²
Farbe:
grün/gelb
Anzahl der Etagen:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
35...95 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
1
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Breite:
25 mm
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-60...105 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
83 mm