SIEMENS - SIE8WD53200CB Luce di segnalazione, elemento luce flash, AC/DC 24 V, colore rosso - 8WD53200CB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromart - DC
Schutzart (IP) - IP65
Kalottenfarbe - rot
Montageart - Einbau
Leistung - -99999 J
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4011209358256
Artikelnummer
SIE8WD53200CB
Herstellernummer
8WD53200CB
Hersteller
SIE
Stromart:
DC
Schutzart (IP):
IP65
Kalottenfarbe:
rot
Montageart:
Einbau
Leistung:
-99999 J
Stromaufnahme:
0.125...0.125 A
Geeignet für Wandmontage:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Kontakt:
nein
Leuchtmittel:
Xenon
luce flash di segnalazione, con elettronica flash integrata, rosso, DC 24 V, diametro 70 mm Luce flash SIRIUS 8WD5 incl. elemento luminoso per la segnalazione visiva in condizioni ambientali gravose e in impianti in ambiente esterno, ad es. per la sorveglianza ottica dello stato di funzionamento in impianti di produzione. Le luci di segnalazione sono estremamente resistenti a urti e vibrazioni. La loro forma speciale consente unemissione luminosa ottimale di lato e verso lalto. Oltre che per luce continua sono disponibili lampade per luce lampeggiante, luce rotante e luce flash in diversi colori e per diverse tensioni. Come accessori sono fornibili piedi, adattatori, lampade a incandescenza, LED e adattatori stelo. Colonnine di segnalazione SIRIUS 8WD - Modulari e con funzionalità di comunicazione.


