SIEMENS - SIE8WD53001AC Luce di segnalazione, elemento luce fissa, UC 12 ... 230 V, colore verde - 8WD53001AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230 V
Schutzart (IP) - IP65
Kalottenfarbe - grün
Montageart - Einbau
Stromart - AC/DC
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4011209358294
Artikelnummer
SIE8WD53001AC
Herstellernummer
8WD53001AC
Hersteller
SIE
Nennspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP65
Kalottenfarbe:
grün
Montageart:
Einbau
Stromart:
AC/DC
Leuchtmittel:
sonstige
Leistung:
5 W
Fassung:
BA15d
luce fissa di segnalazione, verde, AC/DC 12-230 V, diametro 70 mm Luce fissa SIRIUS 8WD5 senza elemento luminoso per la segnalazione visiva in condizioni ambientali gravose e in impianti in ambiente esterno, ad es. per la sorveglianza ottica dello stato di funzionamento in impianti di produzione. Le luci di segnalazione sono estremamente resistenti a urti e vibrazioni. La loro forma speciale consente unemissione luminosa ottimale di lato e verso lalto. Oltre che per luce continua sono disponibili lampadeper luce lampeggiante, luce rotante e luce flash in diversi colori e per diverse tensioni. Come accessori sono fornibili piedi, adattatori, lampade a incandescenza, LED e adattatori stelo. Colonnine di segnalazione SIRIUS 8WD - Modulari e con funzionalità di comunicazione.


