Startseite

SIEMENS - SIE8WD46180DA Tubo con piede, lungo 100 mm, diametro 70 mm, IP66/69k - 8WD46180DA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

4047621098135

Artikelnummer

SIE8WD46180DA

Herstellernummer

8WD46180DA

Hersteller

SIE

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

tubo con piede, lunghezza 100 mm, accessori per colonnine di segnalazione configurabili elettronicamente, con diametro 70 mm, IP66/69k Colonnine di segnalazione SIRIUS 8WD - Modulari e con capacità di comunicazione in un design moderno.