Startseite

SIEMENS - SIE8WD44405AC Elemento luce fissa, con LED integrato, verde, AC 115 V, diametro 70 mm - 8WD44405AC

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8WD44405AC Elemento luce fissa, con LED integrato, verde, AC 115 V, diametro 70 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauerlicht

  • Farbe - grün

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 115...115 V

  • Betriebsspannung bei DC - 0...0 V

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209497276

Artikelnummer

SIE8WD44405AC

Herstellernummer

8WD44405AC

Hersteller

SIE

Funktion:

Dauerlicht

Farbe:

grün

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

115...115 V

Betriebsspannung bei DC:

0...0 V

Spannungsart:

AC

Schutzart (IP):

IP65

Außendurchmesser:

70 mm

Gehäusefarbe:

grün

Leuchtmittel:

LED

Schutzart (NEMA):

sonstige

elemento a luce fissa, con LED integrato, verde, AC 115 V, diametro 70 mm Luce fissa SIRIUS 8WD4 incl. elemento luminoso per la costruzione modulare di colonnine luminose e di segnalazione, ad es. per dispositivi di allarme ottici e/o acustici oppure peril controllo di processi complessi.. Grazie al grado di protezione elevato i robusti apparecchi sono adatti allimpiego industriale ed estremamente resistenti a urti e vibrazioni. Il sicuro attacco a baionetta consente il semplice montaggio nonché la rapida sostituzione degli elementi luminosi. Oltre che per luce fissa sono disponibili lampade per luce lampeggiante, luce rotante e luce flash in diversi colori e tensioni nonché ronzatori e sirene. Esse sono fornibili in diverse misure di diametro, a sceltaanche con capacità di comunicazione con collegamento a IO-Link oppure AS-Interface. Impiegando più LED in un modulo luminoso si ottiene una distribuzione ottimale della luce. Come accessori sono fornibili basi, steli, basi angolari, lampade a incandescenza, LED e adattatori stelo. Colonnine di segnalazione SIRIUS 8WD - Modulari econ capacità di comunicazione in un design moderno.