SIEMENS - SIE8WD44400CD Elemento luce flash, incl. elettronica, giallo, AC 115 V, diametro 70 mm - 8WD44400CD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Blitzlicht
Farbe - gelb
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 115...115 V
Spannungsart - AC
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4011209497139
Artikelnummer
SIE8WD44400CD
Herstellernummer
8WD44400CD
Hersteller
SIE
Funktion:
Blitzlicht
Farbe:
gelb
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
115...115 V
Spannungsart:
AC
Schutzart (IP):
IP65
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
115...115 V
Außendurchmesser:
70 mm
Gehäusefarbe:
sonstige
Leuchtmittel:
Xenon
Schutzart (NEMA):
sonstige


