Startseite

SIEMENS - SIE8WD44280BD Colonnina di segnalazione, elemento AS-Interface, IP65, tecnica A/B, AC/DC 18,5 ... 31,6 V, commutazione manuale - 8WD44280BD

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8WD44280BD Colonnina di segnalazione, elemento AS-Interface, IP65, tecnica A/B, AC/DC 18,5 ... 31,6 V, commutazione manuale

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrmontage - nein

  • Geeignet für Winkelmontage - nein

  • Geeignet für Bodenmontage - nein

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für AS-Schnittstelle - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209660458

Artikelnummer

SIE8WD44280BD

Herstellernummer

8WD44280BD

Hersteller

SIE

Geeignet für Rohrmontage:

nein

Geeignet für Winkelmontage:

nein

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Farbe:

schwarz

Geeignet für AS-Schnittstelle:

ja

adattatore per AS-Interface, nero, con/senza tensione ausiliaria esterna, commutabile, tecnica A/B, per 3 elementi di segnalazione, DC 24 V, diametro 70 mm Colonnine di segnalazione SIRIUS 8WD - Modulari e con capacità di comunicazione in un design moderno.