SIEMENS - SIE8WD44200FA Elemento ronzatore, nero, suono continuo o pulsante, 85 dB, AC/DC 24 V, 70 mm - 8WD44200FA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauerton/Pulston
Außendurchmesser - 70 mm
Farbe - schwarz
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 24...24 V
Betriebsspannung bei DC - 24...24 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4011209497429
Artikelnummer
SIE8WD44200FA
Herstellernummer
8WD44200FA
Hersteller
SIE
Funktion:
Dauerton/Pulston
Außendurchmesser:
70 mm
Farbe:
schwarz
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung bei DC:
24...24 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
24...24 V
Schutzart (IP):
IP65
Ton einstellbar:
ja
Spannungsart:
AC/DC
Lautstärke:
85 dB


