Startseite

SIEMENS - SIE8WD44080DF Piede pieghevole, in plastica per montaggio su stelo, per colonnine di segnalazione 8WD4 - 8WD44080DF

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8WD44080DF Piede pieghevole, in plastica per montaggio su stelo, per colonnine di segnalazione 8WD4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - sonstige

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209849389

Artikelnummer

SIE8WD44080DF

Herstellernummer

8WD44080DF

Hersteller

SIE

Montageart:

sonstige

Farbe:

schwarz

piede pieghevole, plastica, per montaggio su stelo, con guarnizione in gomma, accessori per colonnine di segnalazione, con diametro 50 mm e 70 mm Colonnine di segnalazione SIRIUS 8WD - Modulari e con capacità di comunicazione in un design moderno.