Startseite

SIEMENS - SIE8WD44080AE Colonnina di segnalazione, elemento di connessione per montaggio su base/angolare incl. coperchio di chiusura - 8WD44080AE

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8WD44080AE Colonnina di segnalazione, elemento di connessione per montaggio su base/angolare incl. coperchio di chiusura

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Federzuganschluss

  • Geeignet für Rohrmontage - nein

  • Geeignet für Winkelmontage - nein

  • Geeignet für Bodenmontage - nein

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209498501

Artikelnummer

SIE8WD44080AE

Herstellernummer

8WD44080AE

Hersteller

SIE

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Geeignet für Rohrmontage:

nein

Geeignet für Winkelmontage:

nein

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Farbe:

schwarz

Geeignet für AS-Schnittstelle:

nein

elemento di connessione, con coperchio di chiusura, nero, per montaggio su base di fondo/angolare, con morsetto a molla, Colonnine di segnalazione SIRIUS 8WD - Modulari e con capacità di comunicazione in un design moderno.