SIEMENS - SIE8WD44080AD Colonnina di segnalazione, elemento di connessione per montaggio su stelo, incl. coperchio di chiusura e guarnizione - 8WD44080AD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart Hilfsstromkreis - Federzuganschluss
Geeignet für Rohrmontage - nein
Geeignet für Winkelmontage - nein
Geeignet für Bodenmontage - nein
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4011209498495
Artikelnummer
SIE8WD44080AD
Herstellernummer
8WD44080AD
Hersteller
SIE
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Geeignet für Rohrmontage:
nein
Geeignet für Winkelmontage:
nein
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Farbe:
schwarz
Geeignet für AS-Schnittstelle:
nein


