SIEMENS - SIE8WD44080AB Colonnina di segnalazione, elemento di connessione per montaggio su base/angolare incl. coperchio di chiusura - 8WD44080AB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss
Geeignet für Rohrmontage - nein
Geeignet für Winkelmontage - nein
Geeignet für Bodenmontage - nein
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4011209498471
Artikelnummer
SIE8WD44080AB
Herstellernummer
8WD44080AB
Hersteller
SIE
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Rohrmontage:
nein
Geeignet für Winkelmontage:
nein
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Farbe:
schwarz
Geeignet für AS-Schnittstelle:
nein


