SIEMENS - SIE8WD43080DC Piede (singolo), in ghisa per montaggio su stelo, lunghezze stelo > 400 mm, accessorio per colonnine di segnalazione - 8WD43080DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Metall
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
4011209333987
Artikelnummer
SIE8WD43080DC
Herstellernummer
8WD43080DC
Hersteller
SIE
Werkstoff:
Metall
Farbe:
schwarz
piede singolo, metallo, per montaggio su stelo, lunghezze di stelo > 400 mm, accessori per colonnine di segnalazione, con diametro 70 mm Colonnine di segnalazione SIRIUS 8WD - Modulari e con capacità di comunicazione in un design moderno.


