SIEMENS - SIE8WD42500FA Elemento ronzatore, nero, suono continuo o pulsante, 85 dB, AC 230 V, 50 mm - 8WD42500FA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauerton/Pulston
Außendurchmesser - 50 mm
Farbe - schwarz
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 230...230 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4011209375154
Artikelnummer
SIE8WD42500FA
Herstellernummer
8WD42500FA
Hersteller
SIE
Funktion:
Dauerton/Pulston
Außendurchmesser:
50 mm
Farbe:
schwarz
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230...230 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230...230 V
Schutzart (IP):
IP54
Ton einstellbar:
ja
Spannungsart:
AC
Lautstärke:
85 dB


