Startseite

SIEMENS - SIE8WD42280BB Elemento adattatore AS-i con tensione ausiliaria esterna per 4 elementi di segnalazione, DC 24 V - 8WD42280BB

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8WD42280BB Elemento adattatore AS-i con tensione ausiliaria esterna per 4 elementi di segnalazione, DC 24 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss

  • Geeignet für Rohrmontage - nein

  • Geeignet für Winkelmontage - nein

  • Geeignet für Bodenmontage - nein

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209378261

Artikelnummer

SIE8WD42280BB

Herstellernummer

8WD42280BB

Hersteller

SIE

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Rohrmontage:

nein

Geeignet für Winkelmontage:

nein

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Farbe:

schwarz

Geeignet für AS-Schnittstelle:

ja

adattatore per AS-Interface, nero, con tensione ausiliaria esterna, per 4 elementi di segnalazione, DC 24 V Colonnine di segnalazione SIRIUS 8WD - Modulari e con capacità di comunicazione in un design moderno.