Startseite

SIEMENS - SIE8WD42205BE Elemento luce lampeggiante, con LED integrato, trasparente, AC/DC 24 V, diametro 50 mm - 8WD42205BE

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8WD42205BE Elemento luce lampeggiante, con LED integrato, trasparente, AC/DC 24 V, diametro 50 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Blinklicht

  • Farbe - farblos

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Betriebsspannung bei DC - 24...24 V

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209610279

Artikelnummer

SIE8WD42205BE

Herstellernummer

8WD42205BE

Hersteller

SIE

Funktion:

Blinklicht

Farbe:

farblos

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung bei DC:

24...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Schutzart (IP):

IP54

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

24...24 V

Außendurchmesser:

50 mm

Gehäusefarbe:

sonstige

Leuchtmittel:

LED

Schutzart (NEMA):

sonstige

elemento luminoso lampeggiante, con LED integrato, trasparente, AC/DC 24 V, diametro 50 mm Luce lampeggiante SIRIUS 8WD4 incl. elemento luminoso per la costruzione modulare di colonnine luminose e di segnalazione, ad es. per dispositivi di allarme otticie/o acustici oppure per il controllo di processi complessi.. Grazie al grado di protezione elevato i robusti apparecchi sono adatti allimpiego industriale ed estremamente resistenti a urti e vibrazioni. Il sicuro attacco a baionetta consente il semplice montaggio nonché la rapida sostituzione degli elementi luminosi. Oltre che per luce continuasono disponibili lampade per luce lampeggiante, luce rotante e luce flash in diversi colori e diverse tensioni nonché ronzatori e sirene. Esse sono fornibili in diverse misure di diametro, a scelta anche con capacità di comunicazione con collegamento a AS-Interface. Impiegando più LED in un modulo luminoso si ottiene una distribuzione ottimale della luce. Come accessori sono fornibili basi, steli, basi angolari, lampade a incandescenza, LED e adattatori stelo. Colonnine di segnalazione SIRIUS 8WD - Modulari e con capacità di comunicazione in un design moderno.