SIEMENS - SIE8WD42205AF Elemento luce fissa, con LED integrato, blu, AC/DC 24 V, diametro 50 mm - 8WD42205AF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauerlicht
Farbe - blau
Spannungsart - AC/DC
Schutzart (IP) - IP54
Außendurchmesser - 50 mm
Packung
1 ST
EAN
4011209902329
Artikelnummer
SIE8WD42205AF
Herstellernummer
8WD42205AF
Hersteller
SIE
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
blau
Spannungsart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP54
Außendurchmesser:
50 mm
Gehäusefarbe:
blau
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (NEMA):
sonstige
elemento a luce fissa, con LED integrato, blu, AC/DC 24 V, diametro 50 mm Luce fissa SIRIUS 8WD4 incl. elemento luminoso per la costruzione modulare di colonnine luminose e di segnalazione, ad es. per dispositivi di allarme ottici e/o acustici oppure peril controllo di processi complessi.. Grazie al grado di protezione elevato i robusti apparecchi sono adatti allimpiego industriale ed estremamente resistenti a urti e vibrazioni. Il sicuro attacco a baionetta consente il semplice montaggio nonché la rapida sostituzione degli elementi luminosi. Oltre che per luce continua sono disponibili lampade per luce lampeggiante, luce rotante e luce flash in diversi colori e diverse tensioni nonché ronzatori e sirene. Esse sono fornibili in diverse misure di diametro, a scelta anche con capacità di comunicazione con collegamento a AS-Interface. Impiegando più LED in un modulo luminoso si ottiene una distribuzione ottimale della luce. Come accessori sono fornibili basi, steli, basi angolari, lampade a incandescenza, LED e adattatori stelo. Colonnine di segnalazione SIRIUS 8WD - Modulari e concapacità di comunicazione in un design moderno.


