SIEMENS - SIE8WD42200CC Elemento luce flash, verde, DC 24 V, diametro 50 mm - 8WD42200CC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Blitzlicht
Farbe - grün
Spannungsart - DC
Schutzart (IP) - IP54
Außendurchmesser - 50 mm
Packung
1 ST
EAN
4011209919945
Artikelnummer
SIE8WD42200CC
Herstellernummer
8WD42200CC
Hersteller
SIE
Funktion:
Blitzlicht
Farbe:
grün
Spannungsart:
DC
Schutzart (IP):
IP54
Außendurchmesser:
50 mm
Gehäusefarbe:
grün
Leuchtmittel:
LED
elemento luce flash, verde, DC 24 V, diametro 50 mm Luce flash SIRIUS 8WD4 incl. elemento luminoso per la costruzione modulare di colonnine luminose e di segnalazione, ad es. per dispositivi di allarme ottici e/o acustici oppure per il controllo di processi complessi.. Grazie al grado di protezione elevato i robusti apparecchi sono adatti allimpiego industriale ed estremamente resistenti a urti e vibrazioni. Il sicuro attacco a baionetta consente il semplice montaggio nonché la rapida sostituzione degli elementi luminosi. Oltre che per luce continua sono disponibili lampade per luce lampeggiante, luce rotante e luce flash in diversi colori e diverse tensioni nonché ronzatori e sirene. Esse sono fornibili in diverse misure di diametro, a scelta anche con capacità di comunicazione con collegamento a AS-Interface. Impiegando più LED in un modulo luminoso si ottiene una distribuzione ottimale della luce. Come accessori sono fornibili basi, steli, basi angolari, lampade a incandescenza, LED e adattatori stelo. Colonnine di segnalazione SIRIUS 8WD - Modulari e concapacità di comunicazione in un design moderno.